Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Pro Top 180A CEE-CARA Kupplung 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A002131
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     180A
EAN/GTIN:
     4015394188636
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
80.5 mm
Länge:
160 mm
Farbe:
blau
Breite:
80.5 mm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
Spannung nach EN60309-2
Produkt-Art:
CEE-CARA Kupplung
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Leistungsstecker, cee-kupplung 16a, leistungsstecker, cee-kupplung 230v, 04015394188636, MENNEKES, Pro Top
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 12,20*
€ 9,80*
ab € 8,66*
€ 12,22*
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 13,19*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,40*
€ 8,95*
ab € 10,63*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2144164
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.