Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 16A CEE Kupplung 32 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299347-BP
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16A
EAN/GTIN:
     4015394199823
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
MENNEKES 16A CEE Kupplung 32 A 5polig 400 V 1 St.

CEE Kupplung Pro Top® 32 A 5p

IP44

Spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 72.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 72.5 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP44 · Zulassungen, Normen: Spannung nach EN60309-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 72.5 x 72.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
72.5 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
72.5 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
MENNEKES
Schutzart:
IP44
Farbe:
rot
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anzahl Adern:
5
weitere Zulassungen, Normen:
Spannung nach EN60309-2
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 11,57*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 11,59*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 23,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.