Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 83SHST.JP9A Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299524-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     83SHST.JP9A
EAN/GTIN:
     3148519338218
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Facom 83SHST.JP9A Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig

Stiftschlüssel-satz 9tlg.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
Stiftschlüssel SW 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Facom
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Material (Details):
Edelstahl
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,65*
€ 31,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 31,84*
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,80*
€ 32,24*
13 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 33,88*
Lager 102
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,17*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
89S.JP8A
ab € 40,97*
Ähnlich
Facom
83SH.JP8AU
ab € 17,88*
Ähnlich
Facom
83SH.JP9A
ab € 17,71*
Ähnlich
Facom
83SH.JPAA
ab € 16,83*
Ähnlich
Facom
83S.JP9AL
ab € 21,62*
Ähnlich
Facom
89SR.J7PB
ab € 46,58*
Ähnlich
Facom
89TXA.PB
ab € 26,52*
Ähnlich
Facom
84TZSA.PB
ab € 28,77*
Ähnlich
RS Pro
4499606
ab € 7,96*
Ähnlich
RS Pro
6685773
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.