Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 84TCD.J6 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 6teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom ‎84TCD.J6 Metrisch 1 Stück(e)
Facom ‎84TCD.J6 Metrisch 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     102-1299663-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     84TCD.J6
EAN/GTIN:
     3662424012624
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Facom 84TCD.J6 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 6teilig

Stiftschlüssel-Set mit flexiblen T-Griff

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm

Lieferumfang:
Stiftschlüssel SW 2.5/3/4/5/6/8 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Facom
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 126,87*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 126,89*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 107,90*
€ 130,58*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 107,50*
€ 130,58*
Lager 102
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,33*
€ 163,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.