Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM SECURIO C16 Aktenvernichter 14 Blatt Streifenschnitt 3.9 mm P-2 25 l Vernichtet auch Büroklammern, Heftklam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1300182-BP
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1900111
EAN/GTIN:
     4026631035583
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
HSM SECURIO C16 Aktenvernichter 14 Blatt Streifenschnitt 3.9 mm P-2 25 l Vernichtet auch Büroklammern,Heftklammern,Kreditkarte

Aktenvernichter SECURIO C16 Streifenschnitt 3.9 mm 25 l

Platzsparend, leise und zuverlässig
Ideal für das Home Office
Hochwertige Stahlschneidewellen - Umempfindlich gegen Heft- und Büroklammern

Aktenvernichter HSM SECURIO C16

Klein, schick und sicher. Der optimale Aktenvernichter für den privaten Bereich oder das kleine Büro. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement.

Qualität „Made in Germany“
Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.

Robuste Stahl-Schneidwellen
Die gehärteten Stahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.

Anti-Papierstau-Funktion
Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.

Energiesparend - Nullstromverbrauch im Stand-by
Im Stand-by-Modus verbraucht der Aktenvernichter keinen Strom.

Leiser Betrieb
Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.

Ausstattung:
Start-Stopp-Automatik · Hochwertige Materialien und Qualität für Sicherheit und Langlebigkeit · Nullstromverbrauch im Stand-by · Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz · Automatischer Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau · Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab · Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter · Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil · Staubemission durch unabhängiges Institut geprüft: Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich · Rücklauf-Taste · Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 230 V · Blattanzahl (max.): 14 Blatt · Geräuschentwicklung (max.): 55 dB · Gewicht: 4 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Partikel-/Streifen-Größe: 3.9 mm · Produktabmessung, Breite: 366 mm · Produktabmessung, Höhe: 455 mm · Produktabmessung, Tiefe: 258 mm · Schnitt-Typ: Streifenschnitt · Schnittbreite (max.): 225 mm · Schnittgeschwindigkeit: 2.64 m/min · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-2 · Vernichtet auch: Büroklammern,Heftklammern,Kreditkarte · Volumen Auffangbehälter: 25 l · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +25 °C

Lieferumfang:
Aktenvernichter · Auffangbehälter · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 366 x 455 x 258 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnitt-Typ:
Streifenschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
258 mm
Produktabmessung, Höhe:
455 mm
Produktabmessung, Breite:
366 mm
Marke:
HSM
Blattanzahl (max.):
14 Blatt
Farbe:
weiß
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-2
Vernichtet auch:
Büroklammern | Heftklammern | Kreditkarte
Partikel-/Streifen-Größe:
3.9 mm
Schnittgeschwindigkeit:
2.64 m/min
Schnittbreite (max.):
225 mm
Geräuschentwicklung (max.):
55 dB
Volumen Auffangbehälter:
25 l
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
4 kg
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,16*
€ 164,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,31*
€ 169,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,35*
€ 170,53*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 139,16*
€ 171,57*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 174,17*
€ 205,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.