Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Needit ParkLite 1411 Parkscheibe 100 mm x 77 mm x 18 mm selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1300604-BP
Hersteller:
     NEEDIT
Herst.-Nr.:
     1411
EAN/GTIN:
     5711157014110
Suchbegriffe:
Parkscheibe
Parkuhr
needit elektronische parkscheibe
parkscheibe
Needit 1411 ParkLite Parkscheibe 100 mm x 77 mm x 18 mm selbstklebend

Elektronische Parkscheibe ParkLite

Selbsttätiges einstellen der Ankunftszeit
Nächste halbe Stunde bei Ankunft wird beachtet
Keine Strafzettel durch vergessene Parkscheibe
Extrem hitze- und kältebeständig

Die vollautomatische Parkscheibe für jedes Fahrzeug!
Mit dieser elektronischen Parlscheibe brauchen Sie nicht ans Einstellen der Ankunftszeit auf der Parkscheibe zu denken. Durch den integrierten Bewegungssenor wird das Abstellen des Fahrzeugs erkannt und die Ankunftszeit automatisch auf die vorgeschriebene nächste halbe Stunde eingestellt. Eignet sich für Fahrzeuge jeder Art, einschließlich Hybrid- und Elektroautos und ist in nur 5 Minuten angebracht.
Gut sichtbar, einfache Handhabung und entspricht den gestzlichen Vorgaben.

Ausstattung:
Selbsttätiges einstellen der Ankunftszeit · Großes Display vorne und kleines auf der Rückseite · Nächste halbe Stunde bei Ankunft wird beachtet · Keine Strafzettel durch vergessene Parkscheibe · Extrem hitze- und kältebeständig · Selbsttätiges Umschalten zwischen Sommer- und Winterzeit · Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff · Gut lesbar · Einfache Handhabung

Technische Daten:
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: Nr.10 R - 047203 · Gewicht: 62 g · Herstellerfarbe: Blau · Komfort-Ausstattung-Besonderheiten: selbstklebend · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x) · Weitere technische Daten: Deutsche Beschriftung · Temperaturbereich -20 bis +75 °C · Durchschnittliche Gangabweichung: ± 2 Min./2 Jahre · Reaktionszeit Parkmodus: ca. 20 Sek.

Lieferumfang:
ParkLite · Klebepads · Reinigungstuch · Anleitung

Hinweis:
Die Parkscheibe ist derzeit nur in Deutschland und Dänemark zugelassen. Bitte beachten Sie die "Ausnahmeverordnung zur StVO" unter Downloads.

Zulassungen und Zertifikate:
PARK LITE besitzt die Zulassung vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unter Verweis auf Verordnung Nr. 219 zur Ausgestaltung von elektronischen Parkscheiben LA22/7332.5/7/2007968.
PARK LITE besitzt die Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt (ECE-Genehmigungs Nr.10 R - 047203).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 77 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Needit
Farbe:
blau
Komfort-Ausstattung-Besonderheiten:
selbstklebend
Stromversorgung:
CR 2450 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
62 g
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
Nr.10 R - 047203
Produkt-Art:
Parkscheibe
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: elektronische parkscheibe, 5711157014110, Needit, 1411, ParkLite, parklite
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,12*
€ 28,51*
13 Tage
55
€ 6,29*
ab € 23,32*
€ 32,83*
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 25,66*
€ 36,04*
€ 4,00*
ab € 24,80*
€ 36,04*
6 Tage
74
€ 6,99*
ab € 55,31*
€ 73,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.