Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Needit 1411 ParkLite Parkscheibe 100mm x 77mm x 18mm selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Needit
Needit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092750
Hersteller:
     NEEDIT
Herst.-Nr.:
     1411
EAN/GTIN:
     5711157014110
Suchbegriffe:
Parkscheibe
Parkuhr
needit elektronische parkscheibe
parkscheibe
Needit 1411 ParkLite Parkscheibe 100mm x 77mm x 18mm selbstklebend

Selbsttätiges einstellen der Ankunftszeit
Nächste halbe Stunde bei Ankunft wird beachtet
Keine Strafzettel durch vergessene Parkscheibe
Extrem hitze- und kältebeständig

Die vollautomatische Parkscheibe für jedes Fahrzeug!
Mit dieser elektronischen Parlscheibe brauchen Sie nicht ans Einstellen der Ankunftszeit auf der Parkscheibe zu denken. Durch den integrierten Bewegungssenor wird das Abstellen des Fahrzeugs erkannt und die Ankunftszeit automatisch auf die vorgeschriebene nächste halbe Stunde eingestellt. Eignet sich für Fahrzeuge jeder Art, einschließlich Hybrid- und Elektroautos und ist in nur 5 Minuten angebracht.
Gut sichtbar, einfache Handhabung und entspricht den gestzlichen Vorgaben.

Selbsttätiges einstellen der Ankunftszeit · Großes Display vorne und kleines auf der Rückseite · Nächste halbe Stunde bei Ankunft wird beachtet · Keine Strafzettel durch vergessene Parkscheibe · Extrem hitze- und kältebeständig · Selbsttätiges Umschalten zwischen Sommer- und Winterzeit · Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff · Gut lesbar · Einfache Handhabung

Gewicht: 62 g
Länge (Tiefe): 18 mm
Herstellerfarbe: Blau
Höhe: 77 mm
Breite: 100 mm
Besonderheiten: selbstklebend
Kategorie: Parkscheibe
Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x)
Farbe: blau
Produkt-Art: Parkscheibe
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: Nr.10 R - 047203
Hersteller-Nr.: 1411
EAN: 5711157014110
Deutsche Beschriftung
Temperaturbereich -20 bis +75 °C
Durchschnittliche Gangabweichung: ± 2 Min./2 Jahre
Reaktionszeit Parkmodus: ca. 20 Sek.

Lieferumfang: ParkLite · Klebepads · Reinigungstuch · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: elektronische parkscheibe, 5711157014110, Needit, 1411, ParkLite
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,12*
€ 28,51*
13 Tage
55
€ 6,29*
ab € 23,32*
€ 32,83*
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 25,66*
€ 36,04*
€ 4,00*
ab € 24,80*
€ 36,04*
Lager 1039
74
€ 6,99*
ab € 55,31*
€ 73,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.