Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech EM 2000 Energiekosten-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302517-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     EM 2000
EAN/GTIN:
     4016138954494
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Basetech EM 2000 Energiekosten-Messgerät

BASETECH Energieverbrauchs-Messgerät Energy Monitor 2000

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Leistungsanzeige in W
Energieverbrauchsanzeige in kWh

Der Energy Monitor 2000 erfasst die elektrische Leistung eines angeschlossenen Verbrauchers und zeigt diese im Display an. Das Messgerät wird einfach zwischen elektrischen Verbraucher und Steckdose gesteckt. Es kann zwischen Leistungsanzeige in Watt und verbrauchter Energie in Kilowatt-Stunden (kWh) umgeschaltet werden. Ein Laufzeitmesser ist zur Erfassung der korrekten Verbrauchsdaten integriert.

Ausstattung:
Oben liegendes, leicht ablesbares Display · Datenspeicherung bei Netzausfall · Löschfunktion der Energiedaten · Laufzeit-Funktion.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Für Steckdose · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eigen-Verbrauch: 1 W · Frequenz: 50 Hz · Genauigkeit: 5 % · Gewicht: 120 g · MID-konform: Nein · Messfunktion: Energieverbrauch · Messkategorie (LOV): CAT II · Passend für Land: Deutschland,Schweden,Österreich,Finnland,Norwegen,Slowenien,Ungarn,Estland,Lettland,Bulgarien,Rumänien,Niederlande,Spanien,Luxemburg,Bosnien und Herzegowina · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Wirkleistung (max.): 3680 W · Wirkleistung (min.): 4 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 75 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Wirkleistungs-Bereich:
4 bis 3680 W
Marke:
Basetech
Passend für Land:
Deutschland | Schweden | Österreich | Finnland | Norwegen | Slowenien | Ungarn | Estland
Messkategorie (LOV):
CAT II
Messfunktion:
Energieverbrauch
Typ (Hersteller-Typ):
EM 2000
Ausführung (allgemein):
Für Steckdose
Genauigkeit:
5 %
Wirkleistung (max.):
3680 W
Wirkleistung (min.):
4 W
Eigen-Verbrauch:
1 W
Frequenz:
50 Hz
Betriebsspannung:
230 V/AC
MID-konform:
Nein
Frequenz (Details):
45 - 55 Hz
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, energie monitor, 04016138954494, Basetech, EM 2000, energy monitor 2000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 17,08*
Lager 102
7483
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 17,09*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,01*
€ 29,95*
€ 3,50*
ab € 27,40*
€ 37,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.