Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer LED Arbeitsleuchte Hardcase Worklight 550 lm E300668203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302526-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300668203
EAN/GTIN:
     7638900398250
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Energizer LED Arbeitsleuchte Hardcase Worklight 550 lm E300668203

Stablampe Hardcase Worklight

180°-Lichtaustritt
Lichtstrom max.: 350 lm
2 Betriebsarten
Betrieben mit vier Energizer MAX-AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Langlebiges Gehäuse hält mehrfachen Stürzen aus bis zu 7 m Höhe stand
Durch den versenkbaren Drehhaken, die Magnete und den stabilen Standfuß haben Sie bei Bedarf beide Hände frei
Energizer Smart Dimming-Funktion zur Anpassung der Lichtintensität an Ihre Bedürfnisse anpassen
Dank ihrer wasserfesten Bauweise hält diese Lampe Spritzwasser stand

LED Stablampe für den professionen Einsatz zum Stellen oder aufhängen bzw. Befestigung per Magnet.
Für den Betrieb dieser robusten LED-Taschenlampe benötigen Sie vier Energizer MAX-AA-Batterien (enthalten).

Ausstattung:
Aufhängen oder Befestigung per Manget · Sturzgetestet - besteht einen Fall aus 7 m Höhe · Verstärkte Kunststoffkonstruktion · Wetterbesändig.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (High): 550 lm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Wasserdicht (Details): Nein

Lieferumfang:
LED-Stablampe · Batteiren · Bedienungsanleiung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 60 x 280 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Energizer
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz | grau
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtdauer (max.):
8 h
Lichtstrom (High):
550 lm
Batterietyp:
Mignon (AA)
Wasserdicht (Details):
Nein
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 2,90*
ab € 16,23*
€ 23,16*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 26,25*
€ 35,86*
1
€ 4,00*
ab € 25,63*
€ 35,88*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 36,44*
€ 49,67*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 50,92*
€ 66,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.