Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Baustellenleuchte

  Baustellenleuchte  (521 Angebote unter 28.251.964 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Baustellenleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LED-Baustrahler NOVA R 16 W 2000 lm Li-Ion 4000 mAh 7,3 V IP67 SCANGRIP (29 Angebote) 
mit COB-LED-Hochleistungstechnologie - Lichtstrom bis zu 2000 Lumen · erhöhte Akkukapazität, Betriebsdauer bis zu 20 Stunden je nach gewählter Lichtleistung · 5-stufige Dimmfunktion · zwei eingebau...
SCANGRIP
03.5456
ab € 57,69*
pro Stück
 
 Stück
WORKLIGHTS - TRIPOD 2x50W 4000K (11 Angebote) 
Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse:...
LEDVANCE
4058075213999
ab € 53,15*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN Akku Baustrahler LED 20W – 3 Leuchtstufen, farbechte Wiedergabe CRI >80 (8 Angebote) 
Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte  ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker a...
Ansmann
1600-0275
ab € 40,37*
pro Stück
 
 Stück
Brennenstuhl JARO 2000 T Schwarz, Gelb 20 W LED (3 Angebote) 
Der Stativ LED Strahler JARO 2000 T ist ein energieffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlw...
Brennenstuhl
1171250234
ab € 44,59*
pro Stück
 
 Stück
Makita ML003G Arbeitslampe Schwarz, Grün LED 0,6 W (20 Angebote) 
LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung...
Makita
ML003G
ab € 96,77*
pro Stück
 
 Stück
LED Arbeitsstrahler DINORA 10050 (LED Baustrahler mit bruch- und schlagfestem Kunststoffgehäuse, 85W, 10600lm, 5700K, IP54, 5m RN-Kabel) (8 Angebote) 
Der LED Arbeitsstrahler DINORA 10050 ist ein tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 10600 Lumen. Der Baustrahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Ka...
Brennenstuhl
1171580030
ab € 104,05*
pro Stück
 
 Stück
Perel
EWL512T
ab € 34,79*
pro Stück
 
 Paket
BRENNENSTUHL LED-Baustrahler Jaro 2000 Wandmontage 20 Watt IP65 (1 Angebot) 
BRENNENSTUHL LED-Baustrahler Jaro 2000 Wandmontage 20 Watt IP65 LED Strahler JARO zur Wandmontage ist ein extrem energieffizienter LED-Fluter, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Staubdicht und s...
Brennenstuhl
1171250904
ab € 21,94*
pro Stück
 
 Stück
LED Baustrahler JARO 14060 M (LED Arbeitsstrahler mit Schnellspannverschluss, 100W, 11500lm, 6500K, IP65, 5m Kabel, dimmbar) (19 Angebote) 
Der LED Strahler JARO 14060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) e...
Brennenstuhl
1171250047
ab € 87,14*
pro Stück
 
 Stück
Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10050 MH (LED Arbeitsstrahler 100W, 12500lm, IP55, Arbeitsleuchte kompatibel mit 18V Akkus 11 verschiedener Hersteller, 5m RN-Kabel, ohne Ak... (16 Angebote) 
Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED Akku Strahler mit 100W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen...
Brennenstuhl
1173700001
ab € 163,3062*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   53   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Baustellenleuchte
^

Baustellenstrahler sorgen für die optimale Beleuchtung auf der Baustelle

Auf Baustellen, auf denen auch nachts gearbeitet wird oder die abgedeckte Bereiche mit zu wenig oder gar keinem Tageslicht aufweisen, sind Baustellenstrahler unentbehrliche Hilfsmittel. Die Leuchten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und allesamt sehr robust gefertigt, um auch über viele Jahre hinweg dem harten Baustellenalltag trotzen zu können ohne Beschädigungen.

Handlampen

Handlampen werden üblicherweise mit E27-Fassungen betrieben und nehmen somit herkömmliche Glühbirnen oder Energiesparlampen mit E27-Sockel auf. Die äußerst mobilen und kompakt gebauten Strahler weisen einen Handgriff auf, wobei das Leuchtmittel durch einen Metallkorb oder einen aus gehärtetem Glas hergestellten Kolben gegen mechanische Beschädigung geschützt wird. Daneben sind vereinzelt auch Stableuchten erhältlich, die meist mit Leuchtdioden (LED) oder Leuchtstoffröhren betrieben werden. Der Lampenkörper besteht meist aus hochschlagfestem Kunststoff mit einer äußeren Gummischicht, die für eine bessere Griffigkeit der Lampe sorgt. Das Anschlusskabel ist in aller Regel mehrere Meter lang und besteht aus einem dreipoligen Kabel mit daran angegossenem Schuko-Stecker. Handlampen sind zudem in aller Regel weitestgehend gegen Staub-, Feuchtigkeits- und Schmutzeinwirkung abgeschirmt und daher auch Schutzart-zertifiziert. Als besondere Ausstattung weisen einige Modelle am Lampenkörper Haken zur Aufhängung auf, so dass die Leuchte auch stationär betrieben werden kann. Zudem sind einige hochwertige Handleuchten für den Akkubetrieb gedacht und mit einem NiCd- oder NiMH-Akku ausgestattet. Sie werden vom Hersteller mit einem dazu passenden Ladegerät geliefert. Die Akkuleuchten verfügen durchgängig aus Gründen der Energieeinsparung über LED-Leuchtmittel und weisen daher eine lange Akkulaufzeit auf. Der jeweilige Zustand des Akkus kann mithilfe einiger Statusanzeigen jederzeit auf einen Blick ermittelt werden.

Stationäre Bauleuchten

Für den stationären Betrieb gedacht sind Baustellenstrahler mit einklappbarem Standbügel. Diese Arbeitsleuchten bestehen aus einem Metall- oder Kunststoffgehäuse mit Gummiapplikationen zum besseren Schutz gegen mechanische Einwirkung. Bei Modellen, die aus Kunststoff gefertigt sind, handelt es sich um extrem schlagfeste Kunststoffarten, die ebenfalls eine sehr hohe Bruchfestigkeit aufweisen. Diese Baustellenstrahler werden mit Leuchtstoffröhren oder LED-Leuchtmitteln betrieben, die flächig angeordnet sind und einen Aluminiumreflektor aufweisen. Dadurch liefert der Scheinwerfer eine sehr hohe Leistung bei gleichzeitig geringer Standfläche. Auch die stationären Baustellenstrahler sind für eine lange Lebensdauer konzipiert und daher extrem widerstandsfähig gegen unterschiedlichste Einwirkungen: Neben einem umfassenden Staub-, Schmutz- und Feuchtigkeitsschutz sind viele Baustellenstrahler auch ölbeständig. Sie werden mit zwölf bis 250 Volt Spannung betrieben und können daher je nach Modell auch unabhängig vom öffentlichen Stromnetz genutzt werden. Die Bauleuchten weisen häufig an der Rückseite neben einem mehrere Meter langen, am Stecker vergossenen Stromkabel noch eine oder zwei Schuko-Steckdosen auf, die einen Anschluss weiterer Geräte gestatten. Die Anschlussleistung zusätzlicher Geräte darf je nach Baustellenstrahler zwischen 1000 und 3500 Watt betragen. Die Schuko-Steckdosen sind durch Abdeckklappen in unbenutztem Zustand gegen die Gefahr von eindringender Feuchtigkeit und dadurch verursachten Kurzschlüssen geschützt. Standleuchten sind aufgrund ihrer Konstruktion mit einem Bügel in aller Regel dreh- und arretierbar und können somit sehr flexibel aufgestellt werden. Der Standbügel kann zudem in der Regel beim Transport des Strahlers als Tragegriff verwendet werden.

Baustellenstrahler in Form von Hängeleuchten

Leistungsstarke Hängeleuchten mit Halogen-Leuchtmitteln eignen sich insbesondere für Orte, an denen sehr helles Licht benötigt wird, wie beispielsweise beim nächtlichen Einsatz im Freien. Diese Leuchten werden mit einem integrierten Bügel an einem Gerüst auf der Baustelle aufgehängt und können in gewissem Rahmen fixiert werden. Hängeleuchten verfügen über einen einzigen Halogenstrahler, der meist eine Leistung von 500 oder noch mehr Watt aufweist und über einen E40-Sockel mit der Lampe verbunden wird. Der aus Aluminium bestehende Reflektor ist durch einen Gitterkäfig gegen äußere mechanische Einwirkung geschützt und durch gehärtetes Sicherheitsglas. Zu beachten ist, dass sich diese Baustellenstrahler nicht für den Einsatz in wärmeempfindlicher oder explosionsgefährdeter Umgebung eignen, weil die Halogen-Leuchtmittel schon nach kürzester Betriebszeit sehr viel Verlustwärme abstrahlen und dadurch feuergefährlich sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.