Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AC05000006800JAC00 Hochlast-Widerstand 680 Ω axial bedrahtet 5 W 5 % 500 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302597-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC05000006800JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
Vishay AC05000006800JAC00 Hochlast-Widerstand 680 Ω axial bedrahtet 5 W 5 % 500 St.

Hochlast-Widerstand AC05

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 5 W · Produktabmessung, Länge: 83 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 680 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 83 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
83 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
AC05000006800JAC00
Belastbarkeit (elektrisch):
5 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
680 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Vishay, AC05000006800JAC00, 683-1061, Lastwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30722*
€ 0,38642*
Lager 102
4500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3244*
€ 0,39654*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,51*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,97*
1 Tag
3281
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 1,546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,39654*
€ 0,47188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 198,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP006003
ab € 0,0932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.