Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Drahtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP006003 RES, 680R, 5W, AXIAL, METAL OXIDE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3605422
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP006003
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser:
-
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Metalloxid
Temperaturkoeffizient:
± 350ppm/°C
Nennleistung:
5 W
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
Axial bedrahtet
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
-
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
10 mm
Produktlänge:
22 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
680 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Widerstände für Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Durchsteckmontage
,
Festwiderstände
,
Passive
,
Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MP006003
,
3605422
,
360-5422
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0932*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9758*
€ 1,1612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7108*
€ 0,84585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay AC05000006800JAC00 Widerstand 680 Ohm
Vishay
AC05000006800JAC00
ab € 0,30722*
Ähnlich
NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX5SSJ680R METALLOXIDWIDERSTAND, 680R, 5W, AXIAL
TE Connectivity
ROX5SSJ680R
ab € 0,161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen