Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Wesley G54832/77 Deckenstrahler LED GU10 10 W Eisen, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302950-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G54832/77
EAN/GTIN:
     4004353200328
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Wesley G54832/77 Deckenstrahler LED GU10 10 W Eisen,Chrom

Deckenstrahler Wesley

-flammig
Schwenkbar
Inkl. Leuchtmittel

Ob einzeln oder im Zusammenspiel - Strahler sind immer eine gute Wahl. Mit dem gebündelten Licht lassen sich Bereiche im Raum dynamisch in Szene setzen. Der 4-flammige Deckenstrahler Wesley ermöglicht Ihnen die Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich flexibel anpassbar.Energiesparend und langlebig ist diese Leuchte durch die Verwendung von LED-Technik. Die Leuchtmittel können gewechselt werden. Das Licht scheint warmweiß, was in allen Bereichen in denen es um Wohnen und Leben geht, stets eine gute Wahl ist, weil es warm und behaglich wirkt. Mit 1520 Lumen ist der 4-flammige Deckenstrahler einer klassischen 100W-Glühlampe spürbar überlegen. Sämtliches benötigtes Montagematerial ist im Lieferumfang bereits inbegriffen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Herstellerfarbe: Eisen,Chrom · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leistung: 10 W · Leistung je Leuchtmittel: 2.5 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 13.5 cm · Produktabmessung, Länge: 80 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 80 cm x 13.5 cm
Herstellerfarbe:
Eisen | Chrom
Produktabmessung, Länge:
80 cm
Produktabmessung, Breite:
13.5 cm
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
4 x 2.5 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
2.5 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
10 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, deckenanbauleuchte gu10, deckenanbauleuchte, 4004353200328, Brilliant, G54832/77, Wesley, Deckenspot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
€ 4,95*
ab € 27,53*
€ 38,90*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 53,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.