Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesley Deckenleuchte Led Eisen-Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesley Deckenleuchte Led Eisen-Chrom
Wesley Deckenleuchte Led Eisen-Chrom
Artikel-Nr.:
     400-1937988
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G54832/77
EAN/GTIN:
     4004353200328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Wesley Deckenleuchte Led Eisen-Chrom


Ob im Wohnzimmer oder in der Küche - mit Spots setzen Sie Lichtakzente in jedem Raum. Die Bündelung des Lichts ermöglicht eine gezielte Akzentuierung von Bereichen im Raum. Setzen Sie mehrere Strahler ein, um selbst verwinkelte Räume bestens auszuleuchten. Setzen Sie mit dem 4-flammigen Deckenstrahler Wesley ihr individuelles Beleuchtungskonzept um. An Wand- und Decke ist die Montage möglich.Die moderne LED-Leuchte bringt auf energiesparende Weise Licht ins Dunkel, denn die Leuchtdioden erzeugen einen hohen Lichtstrom bei vergleichsweise niedrigem Energieverbrauch. Die Lichtfarbe des Deckenstrahlers liegt im warmweißen Bereich und trägt zu einer wohnlichen Atmosphäre bei. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich individuell einstellbar. Damit Sie gleich loslegen können ist direkt sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

ARME DREHBAR - Die Arme dieser Leuchte lassen sich problemlos drehen, sodass Du die Ausrichtung des Lichts ganz individuell an Deinen Raum anpassen kannst.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Deckenleuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig

Leuchtmittel wechselbar

Beleuchtung passend für jede Wohnung
- Breite: 705, - Gewicht: 0,786 kg, - Höhe: 135, - Länge: 135
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 4-flammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,786 kg
Länge:
135
Breite:
705
Höhe:
135
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, deckenanbauleuchte gu10, deckenanbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Wand- und Deckenleuchte, WESLEY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
101
€ 4,95*
ab € 27,53*
€ 38,90*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 53,95*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.