Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Ryan G57432/77 Deckenstrahler LED GU10 12 W Eisen, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302964-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G57432/77
EAN/GTIN:
     4004353201264
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Ryan G57432/77 Deckenstrahler LED GU10 12 W Eisen,Chrom

Deckenstrahler Ryan

4-flammig
Dreh- und Schwenkbar
Inkl. Leuchtmittel

Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte beleuchten. Setzen Sie so zum Beispiel Schränke oder Wandbilder punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Spots auch ganze Räume. Der 4-flammige Deckenstrahler Ryan hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich individuell anpassbar.Energiesparend und langlebig ist diese Leuchte durch die Verwendung von LED-Technik. Die Leuchtmittel können gewechselt werden. Das warmweiße Licht wird als gemütlich und behaglich empfunden. Es sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Mit 1520 Lumen ist der 4-flammige Deckenstrahler schon sehr hell. Sämtliches benötigtes Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Herstellerfarbe: Eisen,Chrom · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 12 W · Leistung je Leuchtmittel: 3 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 12 cm · Produktabmessung, Länge: 78 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Sockel: GU10

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Eisen | Chrom
Produktabmessung, Höhe:
12 cm
Produktabmessung, Länge:
78 cm
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
4 x 3 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
12 W
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, deckenanbauleuchte gu10, deckenanbauleuchte, 4004353201264, Brilliant, G57432/77, Ryan, Deckenspot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 50,82*
3 Tage
102
€ 4,95*
ab € 38,86*
€ 53,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.