Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryan Deckenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryan Deckenleuchte
Ryan Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     400-1976015
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G57432/77
EAN/GTIN:
     4004353201264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Ryan Deckenleuchte


Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte beleuchten. Setzen Sie so zum Beispiel Möbelstücke oder Wandbilder punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Strahlern auch ganze Räume. Der sparsame Deckenstrahler Ryan unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihres Beleuchtungskonzepts. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich.Die integrierten LEDs zeichnen sich bei hoher Lichtleistung durch einen geringen Energieverbrauch aus. Das Licht scheint warmweiß, was in allen Bereichen, in denen es um Wohnen und Leben geht, stets eine gute Wahl ist, weil es warm und behaglich wirkt. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich flexibel einstellbar. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

ARME DREHBAR - Die Arme dieser Leuchte lassen sich problemlos drehen, sodass Du die Ausrichtung des Lichts ganz individuell an Deinen Raum anpassen kannst.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Deckenleuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig

Leuchtmittel wechselbar

Beleuchtung passend für jede Wohnung
- Breite: 780, - Gewicht: 0,902 kg, - Höhe: 130, - Länge: 175
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 4-flammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,902 kg
Länge:
175
Breite:
780
Höhe:
130
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, deckenanbauleuchte gu10, deckenanbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Wand- und Deckenleuchte, RYAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 50,82*
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 38,86*
€ 53,33*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.