Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann maxE 6LR61 9 V Block-Akku NiMH 300 mAh 8.4 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305467-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035453
EAN/GTIN:
     4013674354535
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Ansmann maxE 6LR61 9 V Block-Akku NiMH 300 mAh 8.4 V 1 St.

maxE 9 V-Block-Akku

Hochstrom- und Schnellladefähig / Vorgeladen
Geringe Selbstentladung / 1000x wiederaufladbar
Langlebig / Kein Memory Effekt / Schwermetallfrei

Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch
Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung.
Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen.
Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit
Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar.
Geprüfte Qualität
ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.
Schnelladefähig
Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.
Großer Temperatur-Einsatzbereich
Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten.
Kein Memory-Effekt
Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6F22,HR9V,HR22,6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Kapazität (mAh, Ah): 300 mAh · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 8.4 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 - +50 °C · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
1x NiMH Akku 9V E-Block 300 mAh

Hinweis:
Was genau bedeutet maxE?
Die Selbstentladung ist zehnmal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr steht noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung. Möglich wurde dies durch einen speziellen Separator, der den ungewollten internen Stromfluss drastisch verringert. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6F22 | HR9V | HR22 | 6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Kapazität (mAh, Ah):
300 mAh
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Ansmann
Typ (Hersteller-Typ):
maxE 6LR61
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
8.4 V
Produkt-Art:
9 V Block-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
123
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,73*
3 Tage
3
€ 6,99*
ab € 27,64*
€ 34,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.