Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Akkublock 9V

  Akkublock 9V  (55 Angebote unter 30.877.604 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Akkublock 9V“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Akkublock 9V"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Energizer ENRPP3P1 (9 Angebote)
Energizer
635584
€ 5,85*
pro Stück
 
 Stück
Ansmann 1315-0005 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 9V Lithium-Ion (Li-Ion) (25 Angebote) 
9V E-Block Lithium-Ionen Akku - 9 V / Typ 400 (min. 340 mAh) / 3,7 Wh - Type C Ladung - geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung Der sichere Akku Die integrierte Elektronik schützt die Zell...
Ansmann
1315-0005
€ 16,78*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück) (34 Angebote) 
Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentla...
Ansmann
5035342
€ 8,74*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN 9V Akku Typ 280mAh NiMH - E-Block (2 Stück) (1 Angebot) 
9V Akku E-Block 280mAh Geringe Selbstentladung Akkus mit geringer Selbstentladung wie unsere 280mAh Akkus sind bestens geeignet für Geräte, die lange mit einer Akkuladung auskommen wie Multimeter u...
Ansmann
1325-0001
€ 15,06*
pro Box
 
 Paket
Camelion Batterien
17025122
€ 7,79*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück) (21 Angebote) 
Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentla...
Ansmann
5035453
€ 11,38*
pro Stück
 
 Stück
MediaRange MRBAT124 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH) (6 Angebote) 
MediaRange Hochleistungs-Akkus eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten unsere bis zu 1000-mal wied...
Mediarange
MRBAT124
€ 6,79*
pro Stück
 
 Stück
AccuPower AP300 Akku 9V-Block 300mAh (1 Angebot) 
NiMH-Akku 9 Volt E-Block 6F22 mit 300mAh Extrem hochleistungsfähiger NiMH Akku mit 300mAh neueste Rundzellen-Technologie (keine Knopfzellen / prismatische Zellen), daher leistungsfähiger und enorm ...
AccuPower
AP300-2
€ 12,93*
pro Stück
 
 Paket
BAT9VNIMHR Akku 9 V Block (HR22), 1 Stk., Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen (1 Angebot) 
BAT9VNIMHR Akku 9 V Block (HR22), 1 Stk., Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen, schnellladefähig, kein Memory
GP Battery
BAT 9V NIMH R
€ 13,34*
pro Stück
 
 Stück
Duracell Akku 9V (HR22) 170 mAh B1 (15 Angebote) 
Duracell Akkus, 9V, NiMH Akku
Duracell
DUR394056008
€ 7,50*
pro Stück
 
 Stück
Varta Recharge Accu Power (2 Angebote) 
Varta Recharge Accu Power - Batterie 9V - NiMH - (wiederaufladbar) - 200 mAh
Varta
56722 101 111
€ 12,75*
pro Stück
 
 Stück
Ansmann 200mAh maxE Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH) (5 Angebote) 
8,4V NiMH-Akku / maxE - 2 Jahre Garantie - Akku + Batterie in Einem - Über 1 Jahr stand-by ohne Nachladen - Vorgeladene Zelle! Auspacken - einlegen - benutzen! Einsatzgebiete: - Mikrofone, Fernbedi...
Ansmann
5035341
€ 9,49*
pro Stück
 
 Stück
Akku 9V-Block E 250mAh 1er Blister XCell (6 Angebote) 
Die XCell Akkus überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Akkus sind mit allen gängigen Ladegeräten aufladbar und unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen.
XCell Batteries
118101
€ 9,17*
pro Stück
 
 Stück
GP GPIND17R9HC1 9 V Block-Akku NiMH 170 mAh 9.6 V 1 St. (5 Angebote) 
GP GPIND17R9HC1 9 V Block-Akku NiMH 170 mAh 9.6 V 1 St. GP NiMH 9 V Block-Akku 170 mAh Kapazität 170 mAh Temperaturbereich -20 bis +50 °C Leistungsstarker 9 V-Block-Akku für die verschiedensten Anw...
GP
GPIND17R9HC1
€ 11,63*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (3 Stück) (1 Angebot) 
Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentla...
Ansmann
5035453-590
€ 27,78*
pro Stück
 
 Paket
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Akkublock 9V
^

9V-Block-Akku für Energie in kompakter Form

Ein 9V-Block-Akku ist ein sehr kompakter Energiespeicher. Solche Akkus werden überwiegend in Geräten eingesetzt, die eine relativ hohe Spannung benötigen und wenig Platz für den Einsatz von Energiespeichern bieten. Dazu gehören beispielsweise Messgeräte verschiedenster Art. Aufgrund der Tatsache, dass ein 9V-Block-Akku sehr klein ist und trotzdem die relativ hohe Spannung von neun Volt bereitstellt, sind die Kapazitäten dieser Standard-Akkus relativ gering. Während andere Akkusorten mit Kapazitäten von weit mehr als 2000 Milliampere verfügbar sind, muss sich ein 9V-Block-Akku mit maximalen Kapazitäten von rund 300 Milliampere begnügen. Seit Kurzem gibt es auch 9V-Block-Akkus in der Lithium-Ionen-Technik. Diese vereinen die Vorteile dieser Akkutechnologie mit der Kompaktheit von 9V-Blockbatterien.

Nicht alle 9V-Block-Akkus haben auch eine Betriebsspannung von neun Volt

Die meisten Akkuzellen besitzen eine Ausgangsspannung von 1,2 Volt. Durch die Reihenschaltung dieser Akkuzellen kommt bei vielen 9V-Block-Akkus eine Gesamtspannung von 8,4 Volt zustande. Die meisten Geräte kommen aber problemlos damit klar.

Die Akkutechnologie spielt eine wesentliche Rolle

  • 9V-Block-Akkus in der Technik Nickel-Cadmium verschwinden nach und nach vom Markt, so wie dies auch bei den meisten anderen Akkus der Fall ist.
  • Der momentane Vorreiter auch bei dieser Akkusorte ist die Nickelmetall-Hydrid-Technik.
  • Eine Neuheit stellen hingegen 9V-Block-Akkus mit Lithium-Ionen-Technik dar. Der Vorteil bei diesen Akkus ist der, dass sie eine äußerst geringe Selbstentladung besitzen und der gefürchtete Memoryeffekt nicht zutage tritt.

Auch bei 9V-Block-Akkus steigen die erhältlichen Kapazitäten

Neue Akkutechnologien bringen es mit sich, dass auch bei 9V-Block-Akkus die Kapazitäten mittlerweile höher werden. Vereinzelt sind dadurch bei diesen Akkusorten Kapazitäten von bis zu 500 Milliampere erhältlich. Diese Akkus stellen jedoch im Moment noch eine Ausnahme dar. Die meisten 9V-Block-Akkus sind mit Kapazitäten von etwa 200 bis 300 Milliampere erhältlich.

Denken Sie auch gleich an das passende Ladegerät

Natürlich benötigen Sie auch ein passendes Ladegerät für 9V-Block-Akkus. Nicht alle gängigen Ladegeräte besitzen auch einen Ladeschacht für diese Akkusorte. Manche Ladegeräte besitzen zwar einen Ladeschacht für diese Akkusorte quasi als Zugabe. Oft hat dieser jedoch den Nachteil, dass die intelligente Ladeelektronik dieser Ladegeräte nur für die anderen Schächte funktioniert. Besser ist es daher, ein spezielles Ladegerät für 9V-Block-Akkus zu kaufen, um die maximale Kapazität auch möglichst lange nutzen zu können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.