Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell HR20 3000 Mono (D)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2 V 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305485-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035312
EAN/GTIN:
     4013674035311
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
HyCell HR20 3000 Mono (D)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2 V 2 St.

Mono-Akkus, 2er

Kapazität 2500 mAh
2er-Set

Besonders geeignet für elektrische Geräte wie MP3- oder Videoplayer, elektronisches Spielzeug etc. Die hohe Kapazität und eine enorm hohe Stromleistung sorgen für lange Betriebszeiten. Die Akkus lassen sich ca. 1000-mal aufladen. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mono (D) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR20,LR20,D,AM1,XL,MN1300,813,E95,LR20N,13A,KD,R20,LR20L,BA3030,U7520,UM1,Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Mono (D) · Kapazität (mAh, Ah): 2500 mAh · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mono (D)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR20 | LR20 | D | AM1 | XL | MN1300 | 813 | E95
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mono (D)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 61 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2500 mAh
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
HyCell
Typ (Hersteller-Typ):
HR20 3000
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Mono (D)-Akku
Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku d, akku d, ansmann akku d, HyCell, 5035312, HR20 3000, Mono Akku, D Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 16,85*
€ 4,50*
ab € 11,72*
€ 16,86*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,56*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 23,47*
€ 32,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA057
ab € 6,37*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.