Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Mono-Akku
>
Artikel
HyCell NiMH-Akku Typ 3000 Mono 2500mAh 2er Blister
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 8005
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8005-53778
Hersteller:
Ansmann
Herst.-Nr.:
5035312
EAN/GTIN:
4055909227207
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
361220122Technische Daten: Zellgröße Mono (D, R20) chemisches System Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Spannung 1,2 V Kapazität 2500 mAh Abmessungen 61,5 x 34,2 mm (H x Ø)
... >
Akkus
>
Akku nach Größe
>
Mono D LR20
Weitere Suchbegriffe:
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
nimh akku d
,
akku d
,
ansmann akku d
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,41*
€ 16,83*
Lager 8005
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,74*
€ 16,84*
Lager 102
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 22,87*
Lager 1039
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,21*
€ 33,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8005
Versand:
Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios 1905CA057 Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber Transparent, Blau, Gelb, Rot 36 mm 19 mm
Quadrios
1905CA057
ab € 6,35*
Sonstiges
Quadrios 1905CA060 Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber Transparent, Blau, Gelb, Rot Schrumpfra
Quadrios
1905CA060
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen