Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einbau-Stiftleiste (Präzision) AMPSEAL Polzahl Gesamt 23 1-776087-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1307267-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-776087-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
TE Connectivity Einbau-Stiftleiste (Präzision) AMPSEAL Polzahl Gesamt 23 1-776087-1 1 St.

Stiftwanne mit Dichtung Automotive AMPSEAL

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 23

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 3 · Code: Color · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastischer Kunststoff · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 23 · Produktabmessung, Breite: 60.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.9 mm · Produktabmessung, Länge: 32.1 mm · Schutzart: IP6K9K · Serie (Steckverbinder): AMPSEAL · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32.1 x 60.8 x 37.9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
37.9 mm
Produktabmessung, Länge:
32.1 mm
Produktabmessung, Breite:
60.8 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
23
Schutzart:
IP6K9K
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
AMPSEAL
Herst.-Teilenr.:
1-776087-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMPSEAL
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
250 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastischer Kunststoff
Anzahl Reihen:
3
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Code:
Color
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, 02050002952966, 02050002909700, 02050002909694, 02050002951921, 02050002952959
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
177
€ 14,99*
ab € 10,42*
€ 17,19*
€ 6,90*
ab € 16,22*
€ 29,39*
€ 4,00*
ab € 22,33*
€ 32,24*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 33,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
770680-1
ab € 5,75*
Sonstiges
TE Connectivity
770680-2
ab € 7,04*
Sonstiges
TE Connectivity
770680-4
ab € 5,03*
Sonstiges
TE Connectivity
770680-5
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.