Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell AAAA-Flat-Top Spezial-Akku Mini (AAAA) Flat-Top NiMH 1.2 V 300 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1307673-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     136423
EAN/GTIN:
     4042883364233
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
AAAA Mini Akku
Akku AAAA
XCell AAAA-Flat-Top Spezial-Akku Mini (AAAA) Flat-Top NiMH 1.2 V 300 mAh

XCell AAAA NiMH-Akku, Flat-Top

Kapazität 300 mAh
Temperaturbereich -20 - +65 °C

Leistungsstarker und zuverlässiger Akku mit flachen Pluspol.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mini (AAAA) · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 0.3 A · Gewicht: 7 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 300 mAh · Ladestrom (max.): 300 mA · Produktabmessung, Höhe: 39.3 mm · Produktabmessung, Ø: 8.3 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mini (AAAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8.3 mm x 39.3 mm
Kapazität (mAh, Ah):
300 mAh
Produktabmessung, Ø:
8.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
39.3 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
XCell
Ladestrom (max.):
300 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
AAAA-Flat-Top
Entladestrom (max.):
0.3 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku LR61, Mini-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku aaaa, aaaa mini akku, xcell nimh akku, 4042883364233, XCell, 136423, AAAA-Flat-Top, Einbauakku
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1819
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,37*
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 2,77*
€ 3,90*
ab € 2,10*
€ 3,13*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,98*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.