Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Ni-MH 1,2V Mini AAAA 300mAh Ind. XCell X300AAAAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-56785165
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     136423
EAN/GTIN:
     4042883364233
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
AAAA Mini Akku
Akku AAAA

Akku Ni-MH 1,2V Mini AAAA 300mAh Ind. XCell X300AAAAH

Bei den XCell Industrie Akkus handelt es ich um preiswerte und zuverlässige Akkus. Diese sind in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, so zum Beispiel bei Hochstromanwendungen und Universalanwendungen. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität der Akkus sichergestellt. Die Zellen überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
300 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Höhe inkl. Pole:
39,3 mm
Durchmesser:
8,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1819
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 2,77*
€ 3,90*
ab € 2,10*
€ 3,13*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,98*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.