Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell AAAA-ZLF Spezial-Akku Mini (AAAA) Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 300 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1307674-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     138801
EAN/GTIN:
     4042883388017
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
AAAA Mini Akku
Akku AAAA
XCell AAAA-ZLF Spezial-Akku Mini (AAAA) Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 300 mAh

XCell AAAA NiMH-Akku, ZLF

Kapazität 300 mAh
Temperaturbereich -20 - +65 °C

Leistungsstarerk und zuverlässiger Akku mit flachen Pluspol und Z-Lötfahnen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mini (AAAA) · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 0.3 A · Gewicht: 7 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 300 mAh · Ladestrom (max.): 300 mA · Produktabmessung, Höhe: 39.3 mm · Produktabmessung, Ø: 8.3 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mini (AAAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8.3 mm x 39.3 mm
Kapazität (mAh, Ah):
300 mAh
Produktabmessung, Ø:
8.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
39.3 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
XCell
Ladestrom (max.):
300 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
AAAA-ZLF
Entladestrom (max.):
0.3 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku LR61, Mini-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, 1,2 v industrieakku z-lötfahne, aaaa mini akku, nimh akku aaaa, 4042883388017, XCell, 138801, AAAA-ZLF, Einbauakku
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,54*
7 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,00*
€ 30,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,98*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.