Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack XCell AAAA-ZLF Spezial-Akku Mini (AAAA) Z-Lötfahne NiMH 1.2V 300 mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XCell
XCell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091170
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     138801
EAN/GTIN:
     4042883388017
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
AAAA Mini Akku
Akku AAAA
3er Pack XCell AAAA-ZLF Spezial-Akku Mini (AAAA) Z-Lötfahne NiMH 1.2V 300 mAh

XCell AAAA-ZLF Spezial-Akku Mini (AAAA) Z-Lötfahne NiMH 1.2V 300 mAh

Kapazität 300 mAh
Temperaturbereich -20 - +65 °C

Leistungsstarerk und zuverlässiger Akku mit flachen Pluspol und Z-Lötfahnen.

Größe: Mini (AAAA)
Technologie: NiMH
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 300 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne
Max. Ladestrom: 300 mA
Entladeschlussspannung: 1 V
Entladestrom (max.): 0.3 A
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +65 °C
Temperaturbereich: -20 - +65 °C
Höhe: 39.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8.3 mm
Gewicht: 7 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: AAAA-ZLF
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: 138801
EAN: 4042883388017
Funktion: NOT-AUS-Funktion
Anzahl der Schalter: 1
Ausführung als Hauptschalter: Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter: Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: Ja
Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A
Schaltleistung bei 400 V: 13 kW

Weitere Suchbegriffe: Akku LR61, Mini-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, 1,2 v industrieakku z-lötfahne, aaaa mini akku, nimh akku aaaa, 4042883388017, XCell, 138801, AAAA-ZLF, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,54*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,00*
€ 30,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,04*
€ 30,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,98*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.