Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Golden Power PX27A Fotobatterie PX27A Alkali-Mangan 70 mAh 6 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1307686-BP
Hersteller:
     Golden
Herst.-Nr.:
     111157
EAN/GTIN:
     4038338016239
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 6v
Golden Power PX27A Fotobatterie PX27A Alkali-Mangan 70 mAh 6 V 1 St.

Photobatterie PX27A

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Fotobatterie · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: PX27,4AG12,EPX27,4AG13,S27PX,4LR43,PX27S,4SR43,4NR43. U27PX,HS3C,RPX27S,RPX27A,RPX27,V27PX,KX27,HS-3 · Batterie-, Akku-Größe: PX27A · Gewicht: 7.8 g · Kapazität (mAh, Ah): 70 mAh · Produktabmessung, Höhe: 20.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12.85 mm · Spannung: 6 V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
PX27A
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
PX27 | 4AG12 | EPX27 | 4AG13 | S27PX | 4LR43 | PX27S | 4SR43
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Fotobatterie
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.85 mm x 20.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
70 mAh
Produktabmessung, Ø:
12.85 mm
Produktabmessung, Höhe:
20.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Golden Power
Typ (Hersteller-Typ):
PX27A
Spannung:
6 V
Gewicht:
7.8 g
Produkt-Art:
Fotobatterie
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, fotobatterie alkaline, 4038338016239, Golden Power, 111157, PX27A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1459
1
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 1,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,10*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,34*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,26*
€ 1,94*
Lager 102
138
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.