Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser DRC7010 Funk-Rückfahrvideosystem Abstandshilfslinien, Automatische Tag-/Nachtumschaltung, Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1307706-BP
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     16250
EAN/GTIN:
     8717809201324
Suchbegriffe:
Rückfahrkamera
Rückfahrvideosystem
rückfahrkamera pro-user
rückfahrvideosystem
ProUser DRC7010 Funk-Rückfahrvideosystem Abstandshilfslinien,Automatische Tag-/Nachtumschaltung,Automatischer Weißabgleich,IR-Zusatzlicht,neigbar Festmontage,Clip-Montage

Rückfahr-Kamerasystem digital

Automatisches Einschalten
Nachtsichtfunktion
Störungsfreie digitale Übertragung
Keine Störungen durch Bluetooth, WLAN o.ä.

Das Rückfahrkamerasystem hilft beim Einparken, Prüfung der rückseitigen Parkmöglichkeit, Beobachtung des Verkehrs hinter dem Fahrzeug und ist universell einsetzbar für PKW, Wohnmobile, Camper, Vans, usw. Die digitale Technologie ermöglicht ein perfektes Bild ohne Störsignale von WiFi oder Bluetooth.

Ausstattung:
Automatisches Einschalten des Systems beim Einlegen des Rückwärtsganges · Durch digitale Übertragung keine Störungen durch andere Quellen wie Bluetooth, WLAN o.ä. · Robust und wassergeschützt (IP65).

Technische Daten:
Abstand Sensor - Basis: 30 m · Anzeige-Art: LCD-Anzeige · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Betriebstemperatur (max.): 45 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Blende: 2.4 mm · Blickwinkel horizontal max.: 110 ° · Blickwinkel vertikal: 80 ° · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.8 cm · Einbauort: Heck · Einparkhilfen-Besonderheiten: Abstandshilfslinien,Automatische Tag-/Nachtumschaltung,Automatischer Weißabgleich,IR-Zusatzlicht,neigbar · Lichtempfindlichkeit: 2 lx · Montageart (im Auto): Festmontage,Clip-Montage · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Displayeinheit · Produktabmessung, Breite: 25 cm · Produktabmessung, Höhe: 17 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.6 cm · Sensor-Reichweite (max.): 30 cm · Übertragungsart (Details): Digital

Lieferumfang:
Kamera · Monitor mit Befestigung · Netzkabel für Monitor und Kamera · Montagematerial.

Hinweis:
E-Zulassung
Weitere Informationen:
Blende:
2.4 mm
Abmessungen:
(B x H x T) 25 x 17 x 11.6 cm (Displayeinheit)
Montageart (im Auto):
Festmontage | Clip-Montage
Produktabmessung, Tiefe:
11.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
17 cm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Displayeinheit
Produktabmessung, Breite:
25 cm
Display-Diagonale (in cm):
17.8 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Marke:
ProUser
Blickwinkel horizontal max.:
110 °
Blickwinkel vertikal:
80 °
Anzeige-Art:
LCD-Anzeige
Einbauort:
Heck
Einparkhilfen-Besonderheiten:
Abstandshilfslinien | Automatische Tag-/Nachtumschaltung | Automatischer Weißabgleich | IR-Zusatzlicht | neigbar
Abstand Sensor - Basis:
30 m
Betriebstemperatur (max.):
45 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-10 °C
Sensor-Reichweite (max.):
30 cm
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Lichtempfindlichkeit:
2 lx
Übertragungsart (Details):
Digital
Produkt-Art:
Funk-Rückfahrvideosystem
Weitere Suchbegriffe: 08717809201324, 8717809201324, ProUser, 16250, DRC7010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,40*
€ 331,74*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 270,83*
€ 331,75*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 386,61*
€ 458,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,75*
€ 394,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,01*
€ 389,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,91*
€ 360,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.