Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser DRC7010 Funk-Rückfahrvideosystem Abstandshilfslinien, Automatische Tag-/Nachtumschaltun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y744781
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     16250
EAN/GTIN:
     8717809201324
Suchbegriffe:
Rückfahrkamera
Rückfahrvideosystem
rückfahrkamera pro-user
rückfahrvideosystem
Das Rückfahrkamerasystem hilft beim Einparken, Prüfung der rückseitigen Parkmöglichkeit, Beobachtung des Verkehrs hinter dem Fahrzeug und ist universell einsetzbar für PKW, Wohnmobile, Camper, Vans, usw. Die digitale Technologie ermöglicht ein perfektes Bild ohne Störsignale von WiFi oder Bluetooth.
Features:
Automatisches Einschalten
Nachtsichtfunktion
Störungsfreie digitale Übertragung
Keine Störungen durch Bluetooth, WLAN o.ä.
Lieferumfang:
Kamera · Monitor mit Befestigung · Netzkabel für Monitor und Kamera · Montagematerial.
Hinweise:
E-Zulassung
Weitere Informationen:
Tiefe:
11.6 cm
Höhe:
17 cm
Abm. Hinweis:
Displayeinheit
Breite:
25 cm
Display (cm):
17.8 cm
Display (Zoll):
7 Zoll
Blende:
2.4 mm
Befestigungsart:
Festmontage + Clip-Montage
Lichtempfindlichkeit:
2 lx
Betriebsspannung:
12 + 24 V
Einbauort:
Heck
Besonderheiten:
Abstandshilfslinien + Automatische Tag-/Nachtumschaltung + Automatischer Weißabgleich + IR
Abstand Sensor - Basis:
30 m
Sensor-Reichweite (max.):
30 cm
Max. Blickwinkel hor.:
110 °
Blickwinkel vertikal:
80 °
Betriebstemperatur (max.):
45 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Anzeige-Art:
LCD-Anzeige
Produkt-Art:
Funk-Rückfahrvideosystem
Weitere Suchbegriffe: ProUser, DRC7010, einparken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 263,94*
€ 330,20*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 270,19*
€ 330,21*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 386,80*
€ 456,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,20*
€ 392,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,28*
€ 376,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.