Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI23X-150 15154 Universal-Gehäuse Polycarbonat Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308009-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     15154
EAN/GTIN:
     4015080151548
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Eaton CI23X-150 15154 Universal-Gehäuse 175 x 187.5 x 250 Polycarbonat Grau 1 St.

Isolierstoffgehäuse CI

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Transparent · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 187.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 187.5 x 250 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
187.5 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Transparent
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
CI23X-150
Länge bzw. Tiefe:
175 mm
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, eaton leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, eaton leergehäuse, 4015080151548, Eaton, 15154, CI23X-150, Gehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,27*
€ 76,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 78,65*
€ 5,00*
ab € 68,74*
€ 82,12*
Frei Haus
ab € 71,29*
€ 85,38*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 105,09*
€ 123,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002310
ab € 1,11*
Zubehör
Eaton
044004
ab € 8,92*
Zubehör
Eaton
046378
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
058247
ab € 10,45*
Zubehör
Eaton
086052
ab € 6,23*
Zubehör
Eaton
091487
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
093833
ab € 23,02*
Zubehör
Eaton
193452
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
193453
ab € 14,53*
Zubehör
Eaton
208310
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
29064
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.