Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CL2 Hutschiene ungelocht Stahlblech 187.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308018-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     29064
EAN/GTIN:
     4015080290643
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
Eaton CL2 Hutschiene ungelocht Stahlblech 187.5 mm 1 St.

Tragschiene CL

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: ungelocht · Material: Stahlblech · Material-Eigenschaft: verzinkt · Passend für (Details): Serie CI,Gehäusemaß 187.5 mm · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 187.5 mm

Lieferumfang:
inkl. zwei unverlierbarer Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 187.5 x 35 x 7.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
187.5 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Passend für (Details):
Serie CI | Gehäusemaß 187.5 mm
Marke:
Eaton
Gehäuse-Besonderheiten:
ungelocht
Material:
Stahlblech
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Typ (Hersteller-Typ):
CL2
Produkt-Art:
Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, profilschiene ungelocht, 4015080290643, Eaton, 29064, CL2, Gehäusezubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,36*
€ 1,79*
42 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 1,92*
1 Tag
22
1
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,02*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,17*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002209
ab € 63,74*
Zubehör
Eaton
002212
ab € 69,30*
Zubehör
Eaton
002237
ab € 115,12*
Zubehör
Eaton
012781
ab € 58,24*
Zubehör
Eaton
098208
ab € 56,25*
Zubehör
Eaton
10408
ab € 61,77*
Zubehör
Eaton
15154
ab € 63,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.