Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine HDSCS, MCP Polzahl Gesamt 2 1-1564546-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311586-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1564546-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine HDSCS, MCP Polzahl Gesamt 2 1-1564546-1 1 St.

Flachsteckergehäuse mit Flansch HDSCS, MCP

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
AWG max.: 9 · AWG min.: 9 · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 5.8 mm · Anzahl Reihen: 1 · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastischer Kunststoff · Nennspannung: 42 V/DC · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 50.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Produktabmessung, Länge: 39.8 mm · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 6 mm² · Schutzart: IP67/IP69K · Serie (Steckverbinder): HDSCS, MCP · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 39.8 x 50.6 x 42.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
42.5 mm
Produktabmessung, Länge:
39.8 mm
Produktabmessung, Breite:
50.6 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Schutzart:
IP67/IP69K
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 5.8 mm
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
HDSCS|ツ| MCP
Herst.-Teilenr.:
1-1564546-1
Typ (Hersteller-Typ):
HDSCS|ツ| MCP
Nennspannung:
42 V/DC
AWG max.:
9
AWG min.:
9
Querschnitt (max.):
6 mm²
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastischer Kunststoff
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt (min.):
6 mm²
Code:
A
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse ip67, TE Connectivity, 1-1564546-1, HDSCS, MCP, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,22*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 4,25*
Lager 102
206
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,26*
1 Tag
94
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 4,93*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,18*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1670364-1
ab € 0,31*
Sonstiges
TE Connectivity
1670720-1
ab € 0,25*
Sonstiges
TE Connectivity
1394132-1
ab € 0,031*
Sonstiges
TE Connectivity
1394512-1
ab € 0,0831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.