Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1314252-BP Herst.-Nr.: 20010035 EAN/GTIN: 4021121499722 |
| |
|
| | |
| Kathrein CAS 90ws SAT Antenne 90 cm Reflektormaterial: Aluminium Weiß
Kathrein CAS 90
Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet Hoher Montagekomfort TÜV-Bauart geprüft
Ausstattung: Bestehend aus Reflektor, Speisesystem-Halterung und Masthalterung In Graphit, Weiß oder Rotbraun lieferbar Speisesystem-Halterung aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet Patentierte Schwenkmöglichkeit der Multifeed-Adapterplatte in stabiler, korrisionsbeständiger Aluminium-Druckgusstechnik Alle Verbindungselemente (Schrauben, Nieten, Scheiben, Gewindebügel M10) bestehen aus korrisionsbeständigem Edelstahl bzw. Zink-Druckguss Schnappkabelhalter für bis zu acht Koaxialkabel aus witterungsbeständigem Kunststoff Mastbefestigung aus Stahlblech, feuerverzinkt Hoher Montagekomfort: Komplett vormontiert, Reflektor mit Schlüsselloch-Befestigung, große Flügelmuttern mit Ansatzfläche für Gabelschlüssel SW 17, beidseitige Elevationsskala Optimale elektrische Daten bei geringsten mechanischen Abmessungen durch Offset-Speisung und schwenkbare Multifeed-Adapterplatte zur Positionierung der Speisesysteme in die für Multifeed-Empfang typischen Nebenbrennpunkte Wechselbare Multifeed-Adapterplatte im Lieferumfang enthalten Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 4° (ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° (z.B. ASTRA/EUTELSAT-HOTBIRD) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Reflektormaterial: Aluminium · Spiegel-Durchmesser: 90 cm
Hinweis: Für andere Kombinationen ist zusätzlich die Multifeed-Adapterplatte ZAS 90 erforderlich. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Kathrein | Farbe: | weiß | Reflektormaterial: | Aluminium | Spiegel-Durchmesser: | 90 cm | Produkt-Art: | SAT Antenne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 190,02* | € 217,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 194,42* | € 221,45* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 194,29* | € 222,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 197,82* | € 225,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,48* | € 239,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|