Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ESD 30 Antennendose SAT, TV, UKW Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314258-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     274209
EAN/GTIN:
     4021121140617
Suchbegriffe:
F-Stecker
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Kathrein ESD 30 Antennendose SAT,TV,UKW Unterputz

Kathrein ESD 30

Sat-Einzelanschlussdose

Gleichspannungsdurchlass über die Sat-Anschlüsse

Ausstattung:
Einzelanschlussdose 3fach
2 x 5-862 u. 950-2400 MHz
DC-Durchlass über SAT-Anschluss

Technische Daten:
DC-Durchlass: Ja (Hardware) · Frequenzbereich: 5-2400 MHz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): SAT,TV,UKW · Klasse A tauglich: Ja · Montageart: Unterputz · Rückkanal: Ja MHz

Weitere Informationen:
DC-Durchlass:
Ja (Hardware)
Klasse A tauglich:
Ja
Marke:
Kathrein
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
SAT | TV | UKW
Montageart:
Unterputz
Frequenzbereich:
5-2400 MHz
Rückkanal:
Ja MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,01*
3 Tage
337
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,40*
3 Tage
962
€ 6,40*
ab € 9,87*
€ 13,52*
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 13,53*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.