Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel AC 852-100 Koaxialkabel 75 Ω 105 dB Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314290-BP
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 852-100
EAN/GTIN:
     4016138962307
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Interkabel AC 852-100 Koaxialkabel 75 Ω 105 dB Weiß 100 m

Koaxialkabel Twin-SAT

Starrer Innenleiter
100 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 0.7 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: dreifach geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter,Zwillingsleitung · Meterware: Nein · Normen/Prüfzeichen: EN 50117-2-4 (Class A zw. 30 - 3000 MHz) · Produktabmessung, Breite: 10.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.2 mm · Schirmungsmaß größer als: 105 dB · weitere Zulassungen, Normen: INTSA0306

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
5.2 mm
Produktabmessung, Breite:
10.4 mm
Marke:
Interkabel
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
dreifach geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter | Zwillingsleitung
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
AC 852-100
Typ (Hersteller-Typ):
Koax
Schirmungsmaß größer als:
105 dB
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
EN 50117-2-4 (Class A zw. 30 - 3000 MHz)
Innenleiter-Ø:
0.7 mm
weitere Zulassungen, Normen:
INTSA0306
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 04016138962307, Interkabel, AC 852-100, Koax
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,07*
€ 154,73*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 244,12*
€ 292,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,73*
€ 184,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,49*
€ 182,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,62*
€ 173,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,49*
€ 164,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,07*
€ 146,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,2307* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 44,26*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 92,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.