Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel AC 85-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5 mm 75 Ω 105 dB Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314295-BP
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 85-100
EAN/GTIN:
     4016138962352
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Interkabel AC 85-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5 mm 75 Ω 105 dB Weiß 100 m

Koaxialkabel 105 dB

Starrer Innenleiter
100 Meter

Diese Koax-Leitung ist geeignet für analoge Technik, SAT-Anlagen und BK-Anlagen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 5 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 0.7 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Meterware: Nein · Schirmungsmaß größer als: 105 dB · weitere Zulassungen, Normen: INTSA0306

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Interkabel
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
AC 85-100
Typ (Hersteller-Typ):
Koax
Außen-Durchmesser:
5 mm
Schirmungsmaß größer als:
105 dB
Abgepackt:
Ja
Innenleiter-Ø:
0.7 mm
weitere Zulassungen, Normen:
INTSA0306
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 04016138962352, Interkabel, AC 85-100, Koax, Satellitenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 101,25*
8 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 191,92*
€ 198,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,25*
€ 120,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,00*
€ 120,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,85*
€ 118,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,37*
€ 117,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 97,79*
€ 116,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,84*
€ 114,05
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,70*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.