Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 11126 Aluminium Stufen-Stehleiter Arbeitshöhe (max.): 3.2 m Silber 4.6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314458-BP
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     11126
EAN/GTIN:
     4031405111264
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 11126 Aluminium Stufen-Stehleiter Arbeitshöhe (max.): 3.2 m Silber 4.6 kg

Standard-Haushaltsleiter einseitig begehbar

Holme aus Rechteckprofil, 80 mm tiefe Stufen, Kunststoff-Stufenabschlüsse, Standplattform, Leiterschuhe an den unteren Holmenden, ab 5 Stufen mit Perlongurten als Spreizsicherung. Holmabmessungen: Aufstieg 40 x 20 mm, Stützteil 30 x 20 mm.

Technische Daten:
Anzahl Sprossen/Stufen: 5 · Arbeitshöhe (max.): 3.2 m · Gewicht: 4.6 kg · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Arbeitshöhe-Bereich:
3.1 m - 4 m
Marke:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Anzahl Sprossen/Stufen:
5
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Ausführungen (Leiter):
Stufen-Steh-Leiter
Arbeitshöhe (max.):
3.2 m
Gewicht:
4.6 kg
Produkt-Art:
Stufen-Stehleiter
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, 4031405111264, MUNK Günzburger Steigtechnik, 11126, Leiter, Leitern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,46*
€ 80,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,30*
€ 81,95*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 63,44*
€ 82,5715*
6 Tage
102
€ 4,30*
ab € 65,71*
€ 84,97*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 85,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.