Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsleiter 5 Stufen Alu.geriffelt M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haushaltsleiter 5 Stufen Alu.geriffelt M
Haushaltsleiter 5 Stufen Alu.geriffelt M
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1680241
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     11126
EAN/GTIN:
     4031405111264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Haushaltsleiter aus Aluminium · 80 mm tiefe · geriffelte Stufen und große Plattform · Genietete Sprossen- / Holmverbindung · Rutschsichere Leiterschuhe · Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten · Für den beruflichen Gebrauch zugelassen und geeignet · Maximale Belastung: 150 kg · Für diese Produkte gilt die gesetzliche GewährleistungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: geriffelt· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja· Rutschhemmung: Aluminium geriffelt· Standplattform als Stufe gezählt: Ja· Tritt-Ausführung: Stufen
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
5
Arbeitshöhe bis ca.:
3100 mm
Plattformhöhe:
1100 mm
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Leitern, Stehleiter, Aufstiegshilfe, Stufenstehleitern, Steighilfe, 8000246294
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,46*
€ 80,17*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,30*
€ 81,95*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 63,44*
€ 82,5715*
6 Tage
102
€ 4,30*
ab € 65,71*
€ 84,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 85,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.