Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 33106 Holz Anlegeleiter Arbeitshöhe (max.): 3 m Braun 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314464-BP
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     33106
EAN/GTIN:
     4031405331068
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 33106 Holz Anlegeleiter Arbeitshöhe (max.): 3 m Braun 5 kg

Holz-Anlegeleiter

Holme aus astfreien Hölzern, Sprossen aus Esche, verzapfte Holm-Sprossenverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche. Leiterbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Technische Daten:
Anzahl Sprossen/Stufen: 6 · Arbeitshöhe (max.): 3 m · Gewicht: 5 kg · Herstellerfarbe: Braun · Material: Holz · Produktabmessung, Länge: 1.92 m

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
1.92 m
Arbeitshöhe-Bereich:
2.1 m - 3 m
Marke:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Anzahl Sprossen/Stufen:
6
Farbe:
braun
Material:
Holz
Material (Details):
Holz
Ausführungen (Leiter):
Anlege-Leiter
Arbeitshöhe (max.):
3 m
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Anlegeleiter
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, holzleiter 6 sprossen, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, 4031405331068, MUNK Günzburger Steigtechnik, 33106, Leiter, Leitern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,03*
€ 64,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,04*
€ 65,28*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 49,84*
€ 65,32*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 65,36*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 79,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,185*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,695*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,765*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.