Übersicht | "Stufenanlegeleiter"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 399,59* pro Stück |
| |
Seventec L - LM-Stufen-Anlegeleiter 10 Sprossen (16 Angebote) Seventec L - LM-Stufen-Anlegeleiter 10 Sprossen Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität. 85 mm tiefe Stufen m... |
|
ab € 152,79* pro Stück |
| |
Stufen-Anlegeleiter GFK mit Traverse 12 Stufen (6 Angebote) Stufen-Anlegeleiter aus GFK Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit) 80 mm tiefe, geriffelte... |
MUNK Günzburger Steigtechnik |
ab € 455,12* pro Stück |
| |
Stufenanlegeleiter 10 Stufen (12 Angebote) Die Stufenanlegeleiter ist ideal geeignet für Industrie und Bau. Produktbeschreibung: verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe Vorderkante mit Holm bündig Stufen aus stark profiliertem Strangpresspr... |
|
ab € 106,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 320,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 263,40* pro Stück |
| |
STABILO AnlegeLeiter +S 1x10 Stu. (14 Angebote) Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung. + Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz + Ho... |
|
ab € 132,96* pro Stück |
| |
Stufen-Anlegeleiter GFK mit Traverse 14 Stufen (6 Angebote) Stufen-Anlegeleiter aus GFK Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit) 80 mm tiefe, geriffelte... |
MUNK Günzburger Steigtechnik |
ab € 514,45* pro Stück |
| |
Stufenanlegeleiter 12 Stufen (13 Angebote) Die Stufenanlegeleiter ist ideal geeignet für Industrie und Bau. Produktbeschreibung: verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe Vorderkante mit Holm bündig Stufen aus stark profiliertem Strangpresspr... |
|
ab € 136,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 262,32* pro Stück |
| |
Stufen-Anlegeleiter, Breite 380 mm, 8 Stufen. (2 Angebote) Stufen-Anlegeleiter, Breite 380 mm, 8 Stufen. Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm. Stranggepresstes Stufenprofil mit starker P... |
|
ab € 110,10* pro Stück |
| |
STABILO AnlegeLeiter +S 1x12 Stu. (11 Angebote) Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung. + Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz + Ho... |
|
ab € 159,01* pro Stück |
| |
Stufen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse 10 Stufen (6 Angebote) Stufen-Anlegeleiter aus GFK Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit) 80 mm tiefe, geriffelte... |
MUNK Günzburger Steigtechnik |
ab € 337,34* pro Stück |
| |
Stufenanlegeleiter 14 Stufen (13 Angebote) Die Stufenanlegeleiter ist ideal geeignet für Industrie und Bau. Produktbeschreibung: verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe Vorderkante mit Holm bündig Stufen aus stark profiliertem Strangpresspr... |
|
ab € 160,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 234,92* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Stufenanlegeleiter | | ![](/p.gif) | Was müssen Sie beim Kauf einer Stufen-Anlegeleiter berücksichtigen?
Entscheidend dafür, ob Arbeiten auch über der Erde sicher durchgeführt werden können, ist die Höhe der dafür verwendeten Leiter. Eine Stufen-Anlegeleiter wird in einem bestimmten Winkel an die Wand gelehnt. Die beiden Stützfüße befinden sich in einem gewissen Abstand von der Wand am Boden. Damit man auf dieser Anlegeleiter sicher und problemlos arbeiten kann, sollte die Höhe so gewählt werden, dass diese etwas geringer als die Arbeitshöhe ist. Ein bequemes und sicheres Arbeiten von einer Leiter aus ist dann möglich, wenn man die vierte oder fünfte Stufe von oben benutzen kann.
Das Besteigen der Stufen-Anlegeleiter bis auf die letzte Stufe sollte unterlassen werden. Sonst wird die Sicherheit der Person auf der Leiter gefährdet, auch weil die Leiter an Standfestigkeit und Stabilität verliert. Möchten Sie eine Stufen-Anlegeleiter für verschiedene Arbeitsbereiche verwenden, so sollte sich diese in etwa in derselben Höhe befinden. Bei unterschiedlichen Arbeitshöhen ist der Einsatz von verschieden großen Leitern empfehlenswert oder Sie greifen auf eine Teleskop-Anlegeleiter zurück.
Stufen-Anlegeleiter aus Holz, Aluminum oder Kunststoff?
Stufen-Anlegeleitern werden aus verschiedenen Materialien hergestellt. Ob Sie eine Leiter aus Holz, Aluminium oder Kunststoff wählen, sollte der Einsatzzweck entscheiden. Vor allem, wenn die Leiter für Arbeiten in Verbindung mit Strom oder elektrischer Spannung verwendet wird, verwendet man nicht leitende Materialien. Eine Stufen-Anlegeleiter aus Holz eignet sich sehr gut dafür, da es sich bei Holz um solch ein Material handelt. Leitern aus Metall sind hierfür nicht geeignet, da die Risiken viel zu hoch sind, denn sie leiten sehr gut.
Aluminium ist ein sehr stabiles und haltbares Material für eine Stufen-Anlegeleiter. Dies gilt besonders, wenn diese nicht nur in Innenräumen verwendet wird. Der Grund dafür liegt in der Witterungsbeständigkeit des Materials. Aluminium kann durchaus auch Nässe und Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Kunststoffleitern haben den Vorteil, dass diese ein relativ geringes Gewicht aufweisen und daher leicht zu transportieren sind.
Bevor Sie sich für ein bestimmtes Material entscheiden, überlegen Sie, ob die Leiter nur im Innen- oder auch im Außenbereich eingesetzt wird, ob sie viel transportiert wird, wie viel Belastung sie aushalten können muss und ob ihre Leitfähigkeit ein Kriterium ist.
Vorteile der Stufen-Anlegeleiter gegenüber einer Sprossenleiter
Eine Stufen-Anlegeleiter bietet gegenüber einer Sprossen-Anlegeleiter vor allem einen Vorteil: Da Stufen eine breitere Auftrittsfläche bieten als Sprossen, wird die Sicherheit erhöht. Auf der Stufen-Anlegeleiter steht man dank der breiteren Standfläche besser und fester. Durch eine zusätzliche Riffelung auf den Stufen wird die Gefahr des Abrutschens minimiert. Um ein gefahrloses Besteigen der Leiter zu ermöglichen, sollte man auf die Breite der Stufen sowie deren Abstand achten. Eine Traverse erhöht die Standfestigkeit der Leiter.
Hinsichtlich der Qualität achten Sie am besten auf eine gute Bördelung der Holme und Stufen. Rechteckige Holme sorgen für ein Plus an Leiterstabilität. Dazu kommt: Je breiter die Holme sind, umso sicherer, standfester und stabiler steht die Leiter. Mit einem zusätzlichen Wandschutz wird die Beschädigung an der Anlehnstelle der Leiter ausgeschlossen. Für eine weiter erhöhte Sicherheit bei der Benutzung einer Stufen-Anlegeleiter sorgen spezielle Leiterschuhe. Besonders für Arbeiten in sehr großen Höhen sollte man die Verwendung von Einhängehaken in Erwägung ziehen. Dadurch wird ein Umfallen oder Kippen der Leiter verhindert.
|
|