Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikanet 930110 Rohrmotor-Set 60 mm 112 W 10 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1315097-BP
Hersteller:
     Sikanet
Herst.-Nr.:
     930110
EAN/GTIN:
     4260005855838
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor 10 nm
Sikanet 930110 Rohrmotor-Set 60 mm 112 W 10 Nm

Rohrmotor-Set Sikanet 930110 10 Nm

Motor-Komplett-Einbau-Set für Rollladenwelle SW60
Sehr leise laufend
Präzise Spindelabschaltung

SIKANET Basis-Set 10 Nm für den Einbau in die Rollladenwelle SW60. 10 Nm Motor mit präziser mechanischer Spindelabschaltung für Rollläden mit bis zu 2,8 m² Größe.

Ausstattung:
SIKANET Basis-Set 10 Nm, 112 Watt / 10 NM, 15 U/min, inkl. Adapter/Mitnehmer für Rollladenwelle SW60, Motorlagerset, Gegenlager-Set, Wellenkapsel SW60, 3 Aufhängefedern, für Rollläden bis 2,80 qm Größe.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V/AC · Drehmoment (num): 10 Nm · Drehzahl: 15 U/min · Endabschaltung: mechanisch · Gewicht: 2600 g · Hinderniserkennung: Nein · Leistung (Motor): 112 W · Länge Anschlussleitung: 2 m · Passend für Rollladenwellen-Ø: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 490 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Stromaufnahme max.: 0.5 A

Lieferumfang:
Rohrmotor 10 Nm · Adapter/Mitnehmer SW60 · Motorlager · Gegenlager- Set · Wellenkapsel SW60 · 3 Aufhängefedern · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Hinderniserkennung:
Nein
Abmessungen:
(Ø x L) 60 mm x 490 mm
Stromaufnahme max.:
0.5 A
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
490 mm
Marke:
Sikanet
Länge Anschlussleitung:
2 m
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Endabschaltung:
mechanisch
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Passend für Rollladenwellen-Ø:
60 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Drehmoment (num):
10 Nm
Drehzahl:
15 U/min
Leistung (Motor):
112 W
Gewicht:
2600 g
Produkt-Art:
Rohrmotor-Set
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, 4260005855838, Sikanet, 930110, Fensterantrieb, rolladenmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 37,09*
€ 49,37*
€ 4,00*
ab € 36,42*
€ 49,37*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 108,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.