| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859590508 Herst.-Nr.: 930110 EAN/GTIN: 04260005855838 |
| |
|
| | |
| Rohrmotor-Set SIKANET, 10 Nm, SW60 Das Rohrmotor Basis-Set 10 Nm von SIKANET ist für den Einbau in Rollladenwellen SW60 geeignet. Der präzise 10 Nm Motor mit mechanischer Spindelabschaltung ist für Rollläden mit bis zu 2,8 m² Größe. Features: Motor-Komplett-Einbau-Set für Rollladenwelle SW60 10 Nm Motor mit präziser mechanischer Spindelabschaltung Für Rollläden mit bis zu 2,8 m² Größe. Sehr leise laufend Technische Daten : - Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz - Motorleistung: 112 W - Nenndrehmoment: 10Nm - Nenndrehzahl: 15U/min - Stromaufnahme: 0,5 A - Passend für Rollladenwellen-Ø: 60 mm - Einschaltdauer: 4 min - Kabeladern/Querschnitt: 4x 0,75 mm² - Nachlaufweg: 3 Grad - Schutzart: IP44 - Endabschaltung: mechanisch - Hinderniserkennung: nein - Zuleitungslänge: 2 m - Gewicht: 2600 g - Außendurchmesser: 45 mm - Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60 mm - Länge (Tiefe): 490 mm Lieferumfang: Rohrmotor 10 Nm Adapter/Mitnehmer SW60 Motorlager Gegenlager- Set Wellenkapsel SW60 3 Aufhängefedern Bedienungsanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrmotor-Set, SIKANET, 10, Nm, SW60 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,85* | € 57,46* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 60,12* | € 78,73* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,04* | € 78,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|