Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® 2 B 1 GB 4 x 0.9 GHz Raspberry Pi®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1316978-BP
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RP-2B
EAN/GTIN:
     4250236810768
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Raspberry Pi® 2 B 1 GB 4 x 0.9 GHz Raspberry Pi®

Raspberry Pi® 2 Model B

Neue Version 2 mit ARM Cortex A7 Quad-Core-Prozessor (4x 900 MHz)
Universell einsetzbar: Mini-PC, Server, Steuerungseinheit
Prozessor, Arbeitsspeicher, Grafik bereits integriert
Schnell vernetzt über RJ45 LAN-Anschluss
USB- und HDMI™-Anschlüsse
Vielseitig erweiterbar

Der Raspberry Pi® 2 ist der leistungsstarke Nachfolger des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die zweite Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A7 Quad-Core-Prozessor mit 4x 900 MHz und einem 1 GB großen Arbeitsspeicher ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Pi® 2 in bestimmten Anwendungen um bis zu 6x mehr Leistung. Das Layout und die Anschlüsse des Raspberry Pi® 2 sind identisch zum Raspberry B+.

Vier USB 2.0 Anschlüsse, ein LAN-Anschluss und HDMI™-Ausgang bieten Ihnen die Möglichkeit Ihren Raspberry Pi® 2 einfach zu betreiben und schnell zu verbinden.

Die absolute Vielseitigkeit zeichnen den Raspberry Pi® 2 desweiteren aus. Setzen Sie ihn als Mini-PC in Ihrem Wohnzimmer ein und geben Sie Videos in Full HD über den HDMI™-Ausgang wieder oder verbinden Sie ihn mit weiteren Platinen über den GPI0-Port um Steuerungen zu realisieren.

Anstelle einer Festplatte bootet und speichert der Raspberry Pi®2 Daten über eine microSD-Karte welche über den microSD-Kartenslot auf der Unterseite der Platine aufgenommen wird. Die Stromversorgung erfolgt einfach über den Micro-USB-Anschluss.

Der neue Raspberry Pi® 2 Model B im Vergleich zu Raspberry Pi® Model B+
- ARM Cortex-A7 Quad-Core-Prozessor 4x 900 MHz (Model B+ 1x 700 MHz)
- 1 GB LPDDR2 Arbeitsspeicher (Model B+ 512 MB)

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): 4x USB 2.0,LAN (10/100),3,5 mm Klinke,HDMI™,microSD,micro-USB (Strom) · Anschlüsse intern (SBC): CSI (Camera),DSI (Display),GPIO (40pol.) · Arbeitsspeicherkapazität: 1 GB · Ausgangs-Strom: 2 A · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Grafikprozessor: Broadcom Video Core IV · Modell (SBC): Raspberry Pi® 2 B · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Prozessor (LOV): ARM Cortex-A7 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Speicher-Typ: DDR2 · Stromversorgung (LOV): über USB · System-on-a-Chip: Broadcom BCM2837 · Taktfrequenz: 0.9 GHz · WLAN (TV): nein

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Raspberry Pi®
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anschlüsse extern (SBC):
4x USB 2.0 | LAN (10/100) | 3|ツ|5 mm Klinke | HDMI™ | microSD | micro-USB (Strom)
Anschlüsse intern (SBC):
CSI (Camera) | DSI (Display) | GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core IV
Modell (SBC):
Raspberry Pi® 2 B
Prozessor (LOV):
ARM Cortex-A7
Stromversorgung (LOV):
über USB
Speicher-Typ:
DDR2
System-on-a-Chip:
Broadcom BCM2837
Taktfrequenz:
0.9 GHz
Ausgangs-Strom:
2 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
WLAN (TV):
nein
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, 4250236810768, Raspberry Pi®, RP-2B, raspberry pi 2 model b 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
293
Frei Haus
ab € 38,09*
€ 45,62*
€ 4,00*
ab € 38,24*
€ 45,62*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 74,70*
€ 86,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Edimax
EW-7611ULB
ab € 9,24*
Sonstiges
Raspberry Pi
9098132
ab € 3,12*
Sonstiges
Renkforce
RF-3016752
ab € 26,09*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 3,71*
Sonstiges
Joy-It
rb-case+07
ab € 6,28*
Sonstiges
Raspberry Pi
T598DV-BK
ab € 10,70*
Sonstiges
Renkforce
RF-4599692
ab € 2,53*
Sonstiges
Renkforce
RF-4495300
ab € 3,50*
Sonstiges
TRU Components
TC-11607364
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.