Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TM1S6-C0 Befestigungssockel schraubbar TM1S6-C0 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317757-BP
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM1S6-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Panduit TM1S6-C0 Befestigungssockel schraubbar TM1S6-C0 Schwarz 1 St.

Schraubsockel

Schwarz
Befestigungssockel
schraubbar


Technische Daten:
Befestigungsart: schraubbar · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Breite (max.) (Details): 2.5 mm · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.8 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.8 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Panduit
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
schraubbar
Herst.-Teilenr.:
TM1S6-C0
Typ (Hersteller-Typ):
TM1S6-C0
Kabelbinder-Breite (max.) (Details):
2.5 mm
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,53*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,55*
Lager 102
1275
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,70*
8 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,94*
44 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 17,67*
€ 28,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C0
ab € 0,0173*
Zubehör
TR Fasteners
M4 10 KRSTMC Z100
ab € 1,70*
Zubehör
TR Fasteners
M4- HFST-Z100-
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.