Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-46100 SBPEMC4-PE-BU-30M Spiralschlauch 5 bis 20 mm Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317852-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-46100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
HellermannTyton 161-46100 SBPEMC4-PE-BU-30M Spiralschlauch 5 bis 20 mm Blau Meterware

Detektierbarer Spiralschlauch

Blau

SBPEMC eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung.
Hauptmerkmale
• Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren
• Korrosionsbeständig
• Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit
• Die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen
• Hoch flexibel
• Kann nachträglich montiert werden

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 20 mm · Bündel-Ø (min.): 5 mm · Herstellerfarbe: Blau · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei,detektierbar · Material: Polyethylen · Max. Liefermenge am Stück: 30 m · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Blau
Bündel-Ø-Bereich:
5 bis 20 mm
Marke:
HellermannTyton
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei | detektierbar
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
161-46100
Typ (Hersteller-Typ):
SBPEMC4-PE-BU-30M
Bündel-Ø (max.):
20 mm
Bündel-Ø (min.):
5 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, 02050002968103, 2050002968103, HellermannTyton, 161-46100, SBPEMC4-PE-BU-30M
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
900
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,25153*
€ 1,51153*
20 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,2866*
€ 1,7566*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,88*
30
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,35467*
€ 1,90567*
Lager 102
86
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
211-70000
ab € 25,02*
Zubehör
HellermannTyton
111-14860
ab € 0,1875*
Zubehör
HellermannTyton
111-01626 T40R-PA66-NA
ab € 4,16*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.