Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 30m d=4mm PE/SS metallhaltig


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1676390
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SBPEMC4-PE/SS-BU(30)
EAN/GTIN:
     5022660685460
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren. Korrosionsbeständig. Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit. Die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen. Hoch flexibel. Kann nachträglich montiert werden. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. SBPEMC Spiralschläuche eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung. Farbe: blau, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Wandstärke: 1 mm, Werkstoffgüte: Polyethylen, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -60...80 °C, Nenndurchmesser: 4 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 120 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 5...20 mm, Wendelbreite: 7,8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SBPEMC4-PE/SS-BU(30)
Ident Code:
161-46100
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
900
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,25153*
€ 1,51153*
Lager 6232
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,2866*
€ 1,7966*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,92*
30
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,35467*
€ 1,93567*
21 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 6,50*
ab € 1,854*
€ 2,544*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,7966*
€ 2,13795
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,6666*
€ 1,98325
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,5566*
€ 1,85235
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,2866*
€ 1,53105
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 53,898* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
211-70000
ab € 25,13*
Zubehör
HellermannTyton
111-14860
ab € 0,1875*
Zubehör
HellermannTyton
111-01626 T40R-PA66-NA
ab € 6,31*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.