Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SKB 11-03 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.40 mm 75 Ω 90 dB Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1318320-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SKB 11-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Axing SKB 11-03 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.40 mm 75 Ω 90 dB Schwarz Meterware

Koaxkabel 75 Ω

Starrer Innenleiter
Meterware

Für Erdverlegung im Leerrohr geeignet · 2fach geschirmt · Degressive Metereinteilung · Physikalisch geschäumtes Dielektrikum.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 10.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 11 · Dielektrikum (Details): physikalisch geschäumt, Ø 7,40 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 1.63 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,für Leerrohr-Montage,für Erdverlegung geeignet,starrer Innenleiter · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Schirmungsmaß größer als: 90 dB

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
11
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Axing
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | für Leerrohr-Montage | für Erdverlegung geeignet | starrer Innenleiter
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
SKB 11-03
Typ (Hersteller-Typ):
SKB 11-03
Außen-Durchmesser:
10.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Abgepackt:
Nein
Dielektrikum (Details):
physikalisch geschäumt|ツ| Ø 7|ツ|40 mm
Innenleiter-Ø:
1.63 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, Axing, SKB 11-03, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,70*
Lager 102
129
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,71*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,82*
€ 29,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,23*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.