Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11977 Batteriehalter 4x Mono (D) Druckknopfanschluss (L x B x H) 133.5 x 74 x 31.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1318445-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11977
EAN/GTIN:
     4040849119774
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Goobay 11977 Batteriehalter 4x Mono (D) Druckknopfanschluss (L x B x H) 133.5 x 74 x 31.5 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): D für 4 Mono · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mono (D) · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.5 mm · Produktabmessung, Länge: 133.5 mm · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 133.5 x 74 x 31.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
31.5 mm
Produktabmessung, Länge:
133.5 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Mono (D)
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
D für 4 Mono
Zellen-Zahl:
4
Produkt-Art:
Batteriehalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4040849119774, Goobay, 11977, BH D 4xD, Batteriezubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
530
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,12*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,14*
€ 1,75*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 2,11*
Lager 102
213
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,74*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11979
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.