Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11977 Batteriehalter 4x Mono (D) Druckknopfanschluss (L x B x H) 133.5 x 74 x 31.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y961131
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11977
EAN/GTIN:
     4040849119774
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter

Features:
Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Weitere Informationen:
Höhe:
31.5 mm
Länge:
133.5 mm
Breite:
74 mm
Ausführung:
D für 4 Mono
Passend für Batteriegröße:
Mono (D)
Zellen-Zahl:
4
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Druckknopfanschluss
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Goobay, BH D 4xD, Batteriezubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
530
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,12*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,14*
€ 1,75*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 2,11*
1 Tag
213
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,74*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11979
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.