Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1318446-BP Herst.-Nr.: 48171 EAN/GTIN: 4040849481710 |
| |
|
| | |
| Goobay 48171 Batteriehalter 1x 9 V Block Kabel (L x B x H) 68.4 x 33.2 x 25.6 mm
Batteriehalter
Säurefester Kunststoff Leicht und robust
Mit 150 mm Anschlusskabeln schwarz und rot. Ein-/Aus-Schalter.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Kabel · Ausführung (allgemein): Geschlossen mit 2 Kabel für 9V-Block · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 33.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.6 mm · Produktabmessung, Länge: 68.4 mm · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 68.4 x 33.2 x 25.6 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 25.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 68.4 mm | Produktabmessung, Breite: | 33.2 mm | Marke: | Goobay | Passend für Batteriegröße: | 9 V Block | Anschluss (Batterien): | Kabel | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | Geschlossen mit 2 Kabel für 9V-Block | Zellen-Zahl: | 1 | Produkt-Art: | Batteriehalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4040849481710, Goobay, 48171, BH 9 V AKGS, Batteriezubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,06* | € 1,66* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,71* | € 1,66* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,44* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,22* | € 3,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,34* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|