Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y961181 Herst.-Nr.: 48171 EAN/GTIN: 4040849481710 |
| |
|
| | |
| Mit 150 mm Anschlusskabeln schwarz und rot. Ein-/Aus-Schalter. Features: Säurefester Kunststoff Leicht und robust Weitere Informationen: | | Höhe: | 25.6 mm | Länge: | 68.4 mm | Breite: | 33.2 mm | Ausführung: | Geschlossen mit 2 Kabel für 9V-Block | Passend für Batteriegröße: | 9 V Block | Zellen-Zahl: | 1 | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss: | Kabel | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Goobay, BH 9 V AKGS, Batteriezubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,06* | € 1,66* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,71* | € 1,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,44* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,22* | € 3,44* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,34* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|